レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14730969 品番 HI706
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人気のワコールHIコレクションシリーズで、顔まわりに白のアクセントを効かせた清楚で華のあるデザインが魅力のレディースジップスクラブ。グッドデザイン賞を受賞した、羽織って着られるジップタイプなので、着脱時にメイクが崩れたり髪が乱れたりせず快適です。優れた吸収性と拡散性ドライ感を実現したポリエステル素材を使用。ほどよいストレッチ性とお手入れ楽チンなイージーケア性も嬉しいポイントです。便利なループや小分けポケット、タブレットが入る大きさのポケットなど機能性も抜群。ワコールとフォークの共同開発したワコールHIシリーズのレディースジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両脇ポケット(右内ポケット付)/右後ろ脇ループ付 ダークネイビー×ホワイト サイズL 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 バスト(cm)102 適合サイズ(cm)【バスト】86〜94 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする