3/22より値下げ!現場を応援

メンズジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731075 品番 1016EW
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

ネイビーの配色が爽やかで清潔感のあるメンズ用ホワイトジップスクラブ。羽織って着られるフロントファスナー仕様なので、着脱が楽チンです。インナーがひびきにくい高い防透性と、シワに強いしなやかな素材を使用。SEK制菌加工付きの生地なので、繊維上の黄色ぶどう球菌・肺炎桿菌・MRSAなどの増殖を抑制してくれます。収納に便利な両腰のポケットや、脇のループなど機能性も抜群。カラースクラブへ抵抗がある方の白衣からスクラブへの切り替えにもオススメなメンズジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット / 左胸箱ポケット / 両腰ポケット(右内ポケット)/右脇ループ付き ホワイト×ネイビー サイズLL 肩幅(cm)49 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 バスト(cm)115 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする