メンズシングルコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731170 品番 1539SP
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

衿、衿裏、袖口に洗濯に強いネイビー生地を配置し、デザイン性と洗濯耐久性に優れたスタイリッシュなドクターコート。両ポケットのラインや襟の配色がシャープな印象を与えてくれます。両袖は折り返して着られるデザインで、折り返しに便利でスタイリッシュなスリットもデザインポイント。使用している生地は、ポリエステル90%綿10%短繊維を撚り合わせた糸を使用することで、ポリエステル高混率でありながらも綿の風合いを持たせた生地になっています。ホワイトとネイビーのツートンがおしゃれな3ボタンの男性用ドクターコート。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベント ホワイト サイズS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)87 バスト(cm)104 素材ポリエステル90%、綿10% ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする