メンズシングルコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731249 品番 1540SG
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フォークの高級シリーズ「F Lab.」からメンズドクターコートが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで快適な着心地です。洗練された白と上質な素材をこだわりぬいたデザインに落とし込んだコートは、ラグジュアリーシリーズならではの縫製。袖口のボタン部分は贅沢な本切羽の仕様で、高級感を演出しました。裏地に施したストライプパイピングもオシャレな最高級の品質を提案する「F Lab.」のメンズドクターコートです。

仕様袖口本開き仕様/仕切り付き左胸箱ポケット/両腰箱ポケット/内ポケット付/センターベント ホワイト サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)98 バスト(cm)110 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする