メンズシングルコート半袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731319 品番 1542PH
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超軽量の男性半袖LABコート(ドクターコート)はスクラブとのコーディネートで新しいクールビススタイル。通気性の良い、穴あきの素材で、撥水加工が施され穴あきでも水を弾く機能性素材です。ストレッチ性にも優れているので、スクラブや白衣の上にコートを羽織っても動きを妨げることなく、さまざまな動きに柔軟に対応してくれます。風が通る、水を弾く、ファスナーが重く感じるほど超軽量なので夏場には特におすすめの男性用半袖コートです。

仕様胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベント ホワイト サイズLL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)102 バスト(cm)118 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする