レディスシングルコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731441 品番 2537SG
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フォークの高級ライン「F Lab.」からレディースドクターコートが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。 体型や気分によって取り外し可能な薄手の肩パッドを付けることで、肩回りの印象をアップ。すっきりとした女性らしい小ぶりな衿は、デコルテから首元の印象を軽やかにしてくれます。診察時に邪魔にならないリターン仕様の袖口、やや深めのパッチポケットは裏地付きでしっかりとした作りに。 デザイン性はもちろん、機能性も抜群なレディースドクターコートです。

仕様仕切り付き左胸箱ポケット/両腰ポケット/後センターベント/肩パット付 ホワイト サイズLL 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)96 バスト(cm)105 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする