曜日別特売
5024SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 14731861

5024SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 14731861
5024SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 14731861
5024SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 14731861

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
S.ネイビー
ウエスト(cm)87
股下(cm)76
内容量1枚注文コード14731861品番5024SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の男女兼用パンツ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。後ろ右側のポケットには、ボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。ウエストは総ゴムでひも入りなので窮屈感がなく快適。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズの男女兼用パンツです。

仕様総ゴム/両脇ポケット/後ろ右パッチポケット/ウエストひも入りS.ネイビーサイズLL股下(cm)76ウエスト(cm)87ヒップ(cm)111素材ポリエステル100%ワタリ(cm)71適応ウエスト(cm)83~93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする