3/22より値下げ!現場を応援

5025SC メンズパンツ フォーク 14731976 5025SC メンズパンツ フォーク 14731976 5025SC メンズパンツ フォーク 14731976 5025SC メンズパンツ フォーク 14731976 5025SC メンズパンツ フォーク 14731976

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731976 品番 5025SC
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、メンズストレートパンツが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性素材を使用。 ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで、快適な履き心地。冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。 適度なストレッチ性もある、シンプルで高級感のあるメンズのスクラブ用パンツです。

仕様脇後ろゴム/両脇ポケット/前ファスナー ダークネイビー サイズL 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)87 ヒップ(cm)111 素材ポリエステル100% ワタリ(cm)70.2 適応ウエスト(cm)83〜93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする