メンズパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14732019 品番 5026SC
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくらくストレッチでスクラブにフィットする、男性用のスリムストレートパンツ。 高い伸縮性をもつポラリスストレッチ生地の採用で、従来のパンツと比べて、動きやすく、すっきりとしたシルエットが特徴。男性は女性に比べて骨格や肉付きの違いが大きく、体型も様々です。運動量を確保し、様々な体型の人に合うシルエットにしました。 適度なゆとり感でダボついていないので、きちんとして見えて清潔感のあるスクラブパンツ。ジップスクラブとのコーディネートにおすすめです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後右ポケット ダークネイビー サイズM 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)73 ヒップ(cm)101 素材ポリエステル100% ワタリ(cm)68.2 適応ウエスト(cm)69〜76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする