メンズパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14732168 品番 5028SC
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、味わい深いビンテージ感が魅力のメンズスクラブパンツが登場。小松マテーレ独自の「染料役者」という機械を使って、ポリエステルを製品染めすることで、ニュアンスのある色ムラや色合いが独特の風合いを感じさせるビンテージ感を再現しました。味のある素材感の見た目に対し、滑らかなタッチで着心地抜群。ポリエステル100%の素材で着用シワが出づらく、イージーケアなのも魅力の一つです。ナチュラルなシワ感と柔らかくストレッチ性のある生地で、デザイン性と機能性に優れた、周りと差のつくオシャレなメンズパンツです。

仕様総ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り ガンメタ サイズ3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)97 ヒップ(cm)119 素材ポリエステル100% ワタリ(cm)75.2 適応ウエスト(cm)93〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする