パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14732466 品番 5030SC
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

男女兼用のストレートシルエットパンツ。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、引っ張られずに伸びて動きやすい、高いストレッチ性を実現。脇ゴム仕様でウエスト楽チンなので、窮屈感がなくゆとりのある着心地です。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のストレートパンツです。

仕様腰ニット素材/脇後ゴム/両脇ポケット/後ろ側裏地メッシュ/ベルトループ付/ウエストひも入り ライトグレー サイズLL 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)80 ヒップ(cm)115 素材ポリエステル100% ワタリ(cm)71.4 適応ウエスト(cm)80〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする