ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14732640 品番 5031SC
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムである、スクラブにフィットする動きやすく合わせやすい男女兼用ジョガーパンツ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。ウエストと裾に同色のリブを使用することで、着心地がよく軽快に着用可能。同素材・同色のカラー展開である男女兼用スクラブ(7090SC)を合わせて、海外スタイルのスクラブをタックインすることで、フォークらしい新しいコーディネートの提案をしています。通常のパンツよりも少しゆったりとしたサイズ感なので、女性は1サイズ下がおすすめ。スポーティーながらシックで落ち着いたカラーなのでカジュアルになりすぎず、幅広い年代の方に着用いただける、履き心地抜群なディッキーズの男女兼用ジョガーパンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/腹部リブ仕様/裾リブ仕様 スレートブルー サイズSS 股下(cm)66 ウエスト(cm)72 ヒップ(cm)99.5 素材ポリエステル100% ワタリ(cm)64.5 適応ウエスト(cm)60〜72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする