TIG200P TIG溶接機200V リランド(RILAND) 14733076

TIG溶接機200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード14733076品番TIG200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高のコストパフォーマンスを実現する直流TIG溶接機!
軽量・コンパクト設計。鉄、ステンレス板厚3mmまで溶接可能!

付属品TIGトーチ8m、アースケーブル3m、アルゴンガス調整器、TIGノズルNo.4・5×各2、TIGコレット1.6Φ×2本、TIGコレット2.4Φ×1本、TIGコレット3.2Φ×1本、TIGコレットボディ3.2Φ×1本、タングステン(セリタン)1.6Φ×1本、トーチキャップL×1個、トーチキャップS×1個仕様パルス機能、ARC溶接Φ3.2まで使用可質量(kg)10定格電流(A)56.7定格入力(kVA)11.3出力電流範囲(A)(TIG)100-200、(ARC)32-165本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×291×400
注意
※別途アルゴンガスが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする