検診衣パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14733306 品番 6004SK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

男女兼用の検診衣パンツ。ウエスト部分が総ゴムでひも入りでゆったりとしたシルエット。着脱が簡単で楽チンな仕様になっていることで、。検診がスムーズになります。制電対策として縫製糸に静電気軽減糸(パチトリーナ)を使用し、しっかりしたハリコシ感と、しなやかな肌触りを両立しました。サイズによってネームタグの色が異なるので、サイズがわかりやすく、施設での管理もしやすい検診衣パンツです。

仕様総ゴム/ウエストひも入り/ポケットなし/八分丈/サイズ別ピスネーム付き グレー サイズ3L 股下(cm)【8分丈】61 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)100 ヒップ(cm)136 素材ポリエステル100% 4段スムース ワタリ(cm)90.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする