レディスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14733437 品番 6015SC
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、レディースパンツが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用しました。テーパードのシルエットとセンタープレス入りでスッキリとした立ち姿に。ウエストは脇ゴム仕様なので、窮屈感がなく一日中快適に着用いただけます。座った時のお尻回りはゆったりとし、ひざ回りにゆとりがあるので膝裏を圧迫しません。余分な生地の余りがないため、足さばきが良く適度に動きやすいレディースパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/裏地メッシュ チャコールグレー サイズL 股下(cm)80(フリー) ウエスト(cm)70 ヒップ(cm)102 素材ポリエステル100% ストローギャバ ワタリ(cm)64.5 適応ウエスト(cm)68〜74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする