レディスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14733568 品番 6016SC
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくらくストレッチで美シルエットの女性用のスリムテーパードパンツ。 裾に余分な生地の余りがなく、足さばき良いです。 軽くて丈夫な素材のアリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。 従来よりパターンを改良したことで、ほどよいゆとり感で見た目のシルエットのキレイさを追求し、腰回りとお尻の納まりが良くなり、一日中ストレスなく快適に着用していただけます。 デザイン・機能性ともに女性に嬉しいスクラブパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後ろ側裏地メッシュ ダークネイビー サイズLL 股下(cm)70 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)108 素材ポリエステル100% アリオンストレッチ ワタリ(cm)68.3 適応ウエスト(cm)74〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする