レディスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14733595 品番 6017SC
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくらくストレッチで美シルエットの女性用スリムテーパードパンツ。裾に余分な生地の余りがなく、裾さばきが良く快適です。 伸縮性のあるポラリスストレッチ生地を採用。女性らしいスリムなシルエットながら、ストレッチが効いているので動きやすく、腰回りとお尻の納まりが最高に履き心地が良いパンツに仕上げました。一日中履いていても窮屈感なし。ジップスクラブ、チュニックとのコーディネートにおすすめの機能性に優れた女性に嬉しいスクラブパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後ろ側裏地メッシュ ホワイト サイズS 股下(cm)70 ウエスト(cm)62 ヒップ(cm)94 素材ポリエステル100% アリオンストレッチ ワタリ(cm)59.5 適応ウエスト(cm)60〜64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする