検診衣パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14733665 品番 6018BK
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高級感のある男女兼用の検診衣パンツ。裏面は素肌に着用しても気持ちの良い肌ざわりで、ストレスを感じません。ウエストは総ゴム仕様でひも入りなので、体形問わず窮屈感がないので、履き心地抜群のパンツです。

仕様総ゴム/ウエストひも入り/ポケットなし ネイビー サイズM 股下(cm)【8分丈】58 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)68 ヒップ(cm)110 素材ポリエステル100% ブライトカルゼニット ワタリ(cm)73.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする