フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
検診衣パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14733717
品番
6018BK
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高級感のある男女兼用の検診衣パンツ。裏面は素肌に着用しても気持ちの良い肌ざわりで、ストレスを感じません。ウエストは総ゴム仕様でひも入りなので、体形問わず窮屈感がないので、履き心地抜群のパンツです。
仕様
総ゴム/ウエストひも入り/ポケットなし
色
サンド
サイズ
M
股下(cm)
【8分丈】58
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
68
ヒップ(cm)
110
素材
ポリエステル100% ブライトカルゼニット
ワタリ(cm)
73.2