レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14733936 品番 7023SCP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人気No.1デザインの7023SCを新素材でバージョンアップさせたレディースジップスクラブ。新素材のシャンブレーツイルは、ドライタッチで適度なハリコシがあり、肌離れが良いのが特徴。従来の素材よりしなやかさと柔らかさをプラスした高級感のあるプレミアムスクラブです。左前にあしらった配色のラインが、スポーティーかつアクティブな印象に。他と差のつくオシャレなデザインです。グッドデザイン賞受賞の羽織って着られるジップスクラブなので、着脱が楽チン。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配がなく安心です。便利なループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットなど機能性も抜群。デザイン性と機能性を兼ね備えた、オールシーズン快適なレディースジップスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/右脇箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右後ろ脇ループ付 アイスブルー サイズS 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)65 バスト(cm)94 素材ポリエステル100% シャンブレーストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする