曜日別特売
20 カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ 14734083

20 カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ 14734083
20 カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ 14734083
20 カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ 14734083
モノタロウ

カプラー レバー式 アダプター メネジ

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)20
呼び径(inch)3/4
内容量1個注文コード14734083品番20
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途
各種配管作業に。
寸法A(mm)32.3寸法B(mm)42.2寸法C(mm)20.1流体水・油・空気呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ディスクフィルターの取り付けに
農・林・水産業

ポンプ・フィルターともに固定しない使い方なのでこのカプラーとサクションホースで接続するのに使いました。

2025-05-17
用途: 家庭菜園の潅水
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ製で質感がよく価格以上の製品でした。樹脂製もありますが、こちらを選んで正解でした。

対象商品 : 14734099
2024-12-24
用途: 薬液注入工事で
株式会社Risax.inc建設業・工事業

お手ごろな値段で大変助かりまた使用する時は購入したいと思います。

2024-12-02
用途: 低圧用アダプタ

小さいサイズがこれだったので、購入しました。軽いです。耐久性はわかりません。

対象商品 : 14734099
2023-09-04
用途: エア配管継手

モノタロウブランドで安いのに作りもすごくいいので必要なときにはいつもリピート購入しています

対象商品 : 14734083
2023-07-24
用途: エンジンポンプとの接続

値段が安い事。性能に何も問題ない事。急がないのであれば、近所で買うより断然おすすめです。

対象商品 : 14734099
2021-10-25
用途: 灌水用ポンプに
有限会社依田被服

ポンプの入口のホースの脱着を簡単にするため購入。便利です。水漏れもなくまた利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 14734099
2020-10-23
用途: 水ポンプでの散水
サービス業

ワンタッチで脱着できるようになり非常に便利です。精度も作りも良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする