曜日別特売
50 カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 14734187

50 カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 14734187
50 カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 14734187
50 カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 14734187
50 カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 14734187
50 カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 14734187
モノタロウ

カプラー レバー式 メネジ

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)50
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード14734187品番50
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途
各種配管作業に。
材質アルミ流体水・油・空気呼び径(mm)50呼び径(inch)2使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78寸法A(mm)65.9寸法E(mm)52.2寸法B(mm)75
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 低圧用アダプタ

小さいサイズがこれだったので、購入しました。軽いです。耐久性はわかりません。

対象商品 : 14734153
2023-08-14
用途: エア配管継手

この手のは時々購入するけど安いのに作りがしっかりしていてとても良いです

対象商品 : 14734178
2022-05-04
用途: 配管の脱着用

安価です。アルミなので軽くて良いです。他社品と比較して特に問題はありません。

対象商品 : 14734153
2021-08-30
用途: フレキホースの接続用

従来、他メーカー製を使用していたが、この製品でも特に問題なし。今後もこの製品にする予定。

対象商品 : 14734178
2021-03-08
用途: 防除機のポンプのホースに使用
PROJECT★NOBLE

オス、メスつがいでかいました。特に問題なしです。コストが低くたすかります。

対象商品 : 14734153
2020-07-01
用途: ギヤポンプへのホース脱着

ギヤポンプのホースを交換するとき、ほんとうに楽です。使用場所に合わせてホースの長さを変えることが簡単にできます。便利!

対象商品 : 14734187
2020-02-05
用途: エアーホース継手
自動車・二輪車・自転車関連業

外れ防止ピンは良いと思う。互いにつなげた時、少々閉めるのに力がいるかも(50A)何回か使えば解消できるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 14734153
2021-06-14
用途: 配管作業
有限会社瀬戸建設

レバーハンドルのアダプター側R部が出っ張りすぎてレバーが閉まらないので使えません。まともな物と交換してほしい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
リングに付いている金属ピンの用途を教えて下さい。
回答:
オネジとメネジを接続し、ロックした後にピンを差し込むことでロックが外れにくくなり、より安全にご使用いただけます。
2024-08-28
質問:
サイズが合っていれば、他メーカーのアダプタでも適合するでしょうか。
回答:
他メーカーでは適合可否データがございません。
2024-08-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする