曜日別特売
25 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734214

25 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734214
25 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734214
25 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734214
モノタロウ

カプラー レバー式 アダプター オネジ

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード14734214品番25
販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途
各種配管作業に。
材質アルミ流体水・油・空気呼び径(mm)25呼び径(inch)1使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78寸法A(mm)25.7寸法E(mm)35.3寸法B(mm)71.5寸法C(mm)38.8
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 潅水作業
農・林・水産業

ポンプからの吐出口径の変更用に径違いソケットとセットで使いました。

対象商品 : 14734214
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

国内メーカ品は高いので安さに助かります
固定具合も全く問題無く漏れも皆無です。

対象商品 : 14734214
2024-01-12
用途: A重油給油時のタンクとローリーの接続金具として使用
若宮産業株式会社

特に複雑な器具ではないので作業性も使用感も問題なく使用できている。

対象商品 : 14734196
2023-09-12
用途: 配管の繋ぎ

全く問題なく使えます。機能的十分です。ずっと繋ぎっぱなしではなく、時々しか使わないので、これで十分です。

対象商品 : 14734214
2021-11-10
用途: 水中ポンプ

最初に取り付けてあつたのがプラスチックで破損したので今回はアルミで加工されているので強いと思います。

対象商品 : 14734214
2021-07-06
用途: 配管作業
有限会社瀬戸建設

他のカップリングとも接続できるし、何しろ安い。又購入します。

対象商品 : 14734239
2021-03-08
用途: 防除機のポンプのホースに使用
PROJECT★NOBLE

オス、メスつがいでかいました。特に問題なしです。コストが低くたすかります。

対象商品 : 14734214
2020-09-12
用途: ホースの接続
建設業・工事業

水道水用なので漏れなければ良いのでメーカー名と遜色ない。
脱着も楽に出来て作業が楽。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする