カプラー レバー式 アダプター オネジ

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14734239 品番 40
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

材質アルミ 流体水・油・空気 呼び径(mm)40 呼び径(inch)1-1/2 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78 寸法A(mm)38.5 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)78.9 寸法C(mm)56.3
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
潅水作業
農・林・水産業

ポンプからの吐出口径の変更用に径違いソケットとセットで使いました。

対象商品:
14734214
2024-05-13
用途:
機械修理
製造業

国内メーカ品は高いので安さに助かります
固定具合も全く問題無く漏れも皆無です。

対象商品:
14734214
2024-01-12
用途:
A重油給油時のタンクとローリーの接続金具として使用
若宮産業株式会社 様

特に複雑な器具ではないので作業性も使用感も問題なく使用できている。

対象商品:
14734196
2023-09-12
用途:
配管の繋ぎ

全く問題なく使えます。機能的十分です。ずっと繋ぎっぱなしではなく、時々しか使わないので、これで十分です。

対象商品:
14734214
2021-11-10
用途:
水中ポンプ

最初に取り付けてあつたのがプラスチックで破損したので今回はアルミで加工されているので強いと思います。

対象商品:
14734214
2021-07-06
用途:
配管作業
有限会社瀬戸建設 様

他のカップリングとも接続できるし、何しろ安い。又購入します。

対象商品:
14734239
2021-03-08
用途:
防除機のポンプのホースに使用
PROJECT★NOBLE 様

オス、メスつがいでかいました。特に問題なしです。コストが低くたすかります。

対象商品:
14734214
2020-09-12
用途:
ホースの接続
建設業・工事業

水道水用なので漏れなければ良いのでメーカー名と遜色ない。
脱着も楽に出来て作業が楽。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする