※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ピンは付属いたしません

15 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734257 15 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734257 15 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734257

カプラー レバー式 オネジ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14734257 品番 15
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

材質アルミ 流体水・油・空気 呼び径(mm)15 呼び径(inch)1/2 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78 寸法A(mm)14 寸法E(mm)30.9 寸法B(mm)46.6
注意
※14734257には松葉ピンが付属しません※
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14734275
2023-06-29
用途:
機器の配管用
その他業種

価格も安く、レバーの動作もスムーズで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
14734275
2021-07-06
用途:
配管作業
有限会社瀬戸建設 様

他のメーカーとの接続もできて、何しろ安い。ステンレス製もあるといいかも。

対象商品:
14734275
2021-03-04
用途:
消雪ホースの接続用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に不満はありませんし、安くて良かったです。が、取り付けてから町野式の方が便利だったかなと思いました。

対象商品:
14734266
2021-01-07
用途:
建設現場での散水等
株式会社TSユニオン 様 (建設業・工事業)

今まで、管財問屋さんにお願いしてましたが、費用も納期も格段に速くなって満足です。

対象商品:
14734275
2020-09-12
用途:
ホースの接続
建設業・工事業

水道水用なので漏れなければ良いのでメーカー名と遜色ない。
脱着も楽に出来て作業が楽。

対象商品:
14734266
2022-10-13
用途:
作業用
運輸・通信業

パッキンが厚い物があり接続しにくい個体がある。それを除けば良い製品だとは思う。

対象商品:
14734266
2020-08-10
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

安くて性能も良く重宝している。SUSの製品もモノタロウブランドでほしいです。

対象商品:
14734275
2020-05-04
用途:
土質試験機(透水係数測定器)
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

地中に入れる配管と試験機水槽は従来1’のネジで接合していたが、そのためには水槽を回して作業しなければならず機材の損傷や設置方法に注意を払う必要があった。ワンタッチで接続できるようになったためその心配がなくなった。オリジナル品は価格が安く接続部に多用できるため助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする