カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14734327 品番 25
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

寸法A(mm)20.3 寸法B(mm)99.6 寸法C(mm)35.5 寸法D(mm)25+2 寸法E(mm)35.4 寸法F(mm)53.2 流体水・油・空気 呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 材質アルミ 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
灌水用ホースの接続
教育・研究機関

タンク排水口から出したホースの継ぎ手に使用。セットで購入し使用。やや硬めの印象はあるがそれも安心感のうちと解釈。コスパも良いと思う。

対象商品:
14734327
2023-04-22
用途:
ホースの接続
農・林・水産業

ホースの延長がワンタッチで、出来るので助かります。

対象商品:
14734336
2022-06-05
用途:
船舶散水ホース連結

装着しましたが、非常に頑丈で良いと思います。耐久性はこれから検証します。

対象商品:
14734327
2022-05-18
用途:
ホースの継ぎ手
株式会社松山 様 (卸売・小売業)

作業の簡素化とスピードアップができた。
耐久性もありとても良い扱いやすい。

対象商品:
14734327
2021-03-04
用途:
ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に不満はありません。安くて良かったです。でも私の使い方だと町野式の方が便利だったかもしれません。

対象商品:
14734318
2020-09-12
用途:
ホースの接続
建設業・工事業

水槽水の接続用、漏れなければ良いのでメーカー品と遜色ないです。

対象商品:
14734318
2020-07-27
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

以前何回も購入していますが、他メーカーの物より安くて性能ももよく重宝しています。

対象商品:
14734336
2019-05-14
用途:
農業用水の給水
山口農園 様 (農・林・水産業)

一流メーカーの製品と比べて何の遜色もありません、農業用の給水ならこれで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする