カプラー レバー式 ホースシャンク

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14734406 品番 50
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

材質アルミ 流体水・油・空気 呼び径(mm)50 呼び径(inch)2 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78 寸法A(mm)43 寸法D(mm)52.4 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)134.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
ディスクフィルターの取り付けに
農・林・水産業

ポンプ・フィルターともに固定しない使い方なのでこのカプラーとサクションホースで接続するのに使いました。

2025-03-24
用途:
灌水ホースの接続に利用
教育・研究機関

タンク排水口から出したホースの継ぎ手に使用。セットで購入し使用。やや硬めの印象はあるがそれも安心感のうちと解釈。コスパも良いと思う。

対象商品:
14734379
2024-04-08
用途:
畑の潅水
農・林・水産業

特に問題なく使えます。ネジ式のカプラーにはパッキンが簡単に外れてしまうものも存在しますが、本品はそのような事は無かったです。たくさん必要な場合にも安くて大変ありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
14734379
2024-04-29
用途:
配管工事
ケーティワイ環境株式会社 様

配管工事がスムーズになり作業効率が3倍以上に上がりました

2人が参考にしています
対象商品:
14734379
2024-05-13
用途:
機械修理
製造業

国内メーカー品と同等品質でしかも安く供給して貰えるので
満足度が高い商品です。

対象商品:
14734379
2023-07-24
用途:
エンジンポンプとの接続

値段が安い事。性能に何も問題ない事。急がないのであれば、近所で買うより断然おすすめです。

対象商品:
14734379
2023-04-22
用途:
ホースの接続
農・林・水産業

ホースの延長がワンタッチで、出来るので助かります。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
排水処理設備清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

使い物になりません。
パッキンが厚すぎるのか閉まりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
3人が参考にしています
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする