スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14734417 品番 7061SC
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大人気のDickies(ディッキーズ)シリーズからダブルステッチでデニム風のデザインがオシャレな男女兼用スクラブが登場。デニム調の生地であるポリエステル100%のION MIX シャンブレーを採用。イージーケア性に優れ、柔らかい素材感で肌当たりもよく着心地抜群です。複数のポケットは用途にあった収納ができて便利。男女ともにカジュアルに着こなしていただける、ディッキーズの男女兼用スクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/左袖ポケット/右肩ループ付/右後ろ脇ループ付 ライトデニム サイズSS 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 バスト(cm)96 素材ポリエステル100% イオンミックスシャンブレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする