40 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734449 40 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734449 40 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734449 40 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734449 40 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734449

カプラー レバー式 ダストキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14734449 品番 40
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

材質アルミ 流体水・油・空気 呼び径(mm)40 呼び径(inch)1-1/2 用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0〜120 定格圧力(MPa)0.78 寸法A(mm)47.7 寸法B(mm)63.1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14734424
2022-05-18
用途:
キャップ
株式会社松山 様 (卸売・小売業)

これを使う事で、中の液体等が出ない様のでき、キャップをする事で収納するときも助かります。

対象商品:
14734424
2021-08-13
用途:
灌水設備
農・林・水産業

スプリンクラー設備の一部として購入しました。まあまあです。

対象商品:
14734458
2020-02-05
用途:
エアーホース継手
自動車・二輪車・自転車関連業

外れ防止ピンは良いと思う。互いにつなげた時、少々閉めるのに力がいるかも(50A)何回か使えば解消できるでしょう。

対象商品:
14734415
2020-07-27
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業
株式会社ユアック 様

以前から何回も購入しているが、性能も良く問題無く使用しています。

対象商品:
14734458
2019-03-02
用途:
機材の保管時
有限会社興和機工 様

水中ポンプの吐出口に虫や異物が入らない様に、キャップとして購入。
ただ、取り付けする吐出口部分の材質がPPの為、アルミのこいつは片レバーしか降ろせません。パッキンなしだと両レバーが下せるので、アルミ用のパッキンがPPより厚いのではないでしょうか?あくまでダストキャップなのでPPにも使える構造を求む。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする