モノタロウの カプラー/レバーカップリング
モノタロウの レバーカップリング
カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14734467
品番
20
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
呼び径(mm)
20
呼び径(inch)
3/4
用途
各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)
0〜120
定格圧力(MPa)
0.78
寸法E(mm)
25.7
寸法B(mm)
40.6
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった