MAD MAX(マッドマックス)
USB シガーソケット対応 車載用加湿器 12V/24V 兼用
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14734642
品番
MM50-0150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
仕様
(加湿範囲)5m
2
質量(g)
130
出力(W)
0.25(1A)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×140
騒音値(dB)
5
タンク容量(mL)
250
ケーブル長(cm)
80