曜日別特売
MM50-0150W USB シガーソケット対応 車載用加湿器 12V/24V 兼用 MAD MAX(マッドマックス) 14734667

USB シガーソケット対応 車載用加湿器 12V/24V 兼用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード14734667品番MM50-0150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
ホワイト仕様(加湿範囲)5m2質量(g)130出力(W)0.25(1A)寸法(幅W×高さH)(mm)80×140騒音値(dB)5タンク容量(mL)250ケーブル長(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14734667
2015-10-22
用途: 車内での加湿
医療・福祉・介護関連業

加湿の量が少ないような気もしますが狭い車内での使用には適しているようです。
あと、日本語の説明書があればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする