レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14734740 品番 7068SC
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

肩ニットで動きやすい、スレンダーシルエットのレディースジップスクラブ。伸縮性のある畦編み(あぜあみ)ニットを後ろ肩部分に採用したことで、腕の上げ下げなど大きな動きがしやすく快適です。そして伸縮性のある素材のノンPUストレッチは、ポリウレタンを使用せずに高伸縮性を実現。イージーケアも魅力のバランスの取れた素材です。便利な脇ループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットなど収納力も抜群。羽織って着られるジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたりメイクが崩れる心配がありません。肌にまとわりつかないサラっとした着心地のレディースジップスクラブです。

仕様右脇ポケット/左胸ポケット/両脇ポケット(右内ポケット付)/右後ろ脇ループ付 スカイ×ダークネイビー サイズ3L 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 バスト(cm)113 素材ポリエステル100% ノンPUストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする