麺コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.6 オレンジ 注文コード14734835 品番10080200ORYOS
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・色・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
種別12型 容量(L)8.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)563×382×53 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)531×350×43 オレンジ 材質FRPP フタの有無なし 名入れなし 用途麺類加熱蒸気殺菌用コンテナー 有効内寸(mm)531×350×43 外寸(mm)563×382×53 内寸(mm)534×353×46 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ スタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする