サンボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.7 ライトブルー 注文コード14734869 品番10090100BL502
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は容量・色・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)8.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×126 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×231×110 ライトブルー 有効内寸(mm)306×231×110 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両短辺 適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G 種別9A-1 材質PP 外寸(mm)361×272×126 内寸(mm)315×240×118 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.36(1975) 適合カード差し2型、4型、10型(ワンタッチ式) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンボックス #9G
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量12以上のご注文無料
北海道地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量37〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量37〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量37〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量49以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする