レディススクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14734898 品番 7071SC
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の女性用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。左腕にはボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。ループや小分けポケット、タブレットが入る大きさのポケットなど、便利な仕様に。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズのレディーススクラブです。

仕様左胸ポケット/両脇ポケット(右小分けポケット付)/左肩ループ付き/右後ろ脇ループ付 D.ピンク サイズL 肩幅(cm)41 袖丈(cm)20 着丈(cm)69.5 バスト(cm)107.5 素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする