サンテナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)13.1 ブルー 注文コード14735045 品番10115200BLNGE
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は容量・色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)13.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×350×110 ブルー 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両長辺 適合(嵌合)SNコンテナーC#32、SNコンテナーC#32-2、SNコンテナーC#32-3、SNコンテナーC#32-4、SNコンテナーC#48、サンテナーB#20、サンテナーB#20-2、サンテナーB#20-3、サンテナーB#20-4、サンテナーB#20-5 種別B30 材質PP 有効内寸(mm)411×301×89 外寸(mm)460×350×110 内寸(mm)420×310×103 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])11.76(1200) 適合カード差し22型-A(ワンタッチ式) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B20-4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14736156
2018-06-11
用途:
750x450のエレクターラックに
教育・研究機関

750x450のホームエレクターのラック内に設置するために購入。
ジャストフィットではないが、ポールを除いたエリア内に綺麗に収まり、想定通りの使い方が出来た。

注意点として、短辺側からは落ちる事はないが、長編側からは滑り落ちてしまうので、エレクターのハンガーレール等を使用してガードを設置する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする