曜日別特売
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099

7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099
7071SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735099

レディススクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
S.ネイビー
サイズ3L
肩幅(cm)45
着丈(cm)69.5
内容量1枚注文コード14735099品番7071SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の女性用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。左腕にはボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。ループや小分けポケット、タブレットが入る大きさのポケットなど、便利な仕様に。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズのレディーススクラブです。

仕様左胸ポケット/両脇ポケット(右小分けポケット付)/左肩ループ付き/右後ろ脇ループ付S.ネイビーサイズ3L肩幅(cm)45袖丈(cm)20着丈(cm)69.5バスト(cm)119.5素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする