スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14735117 品番 7072SC
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の男女兼用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。左腕にはボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。肩ループやタブレットも入る大きさのポケットなど便利な仕様に。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズのメンズスクラブです。

仕様左胸ポケット/両脇ポケット/後ろ脇ループ付 D.ブルー サイズSS 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 バスト(cm)96 素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする