SNコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14735219 品番 10130300OR301
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(L)12 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)576×319×98 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×279×75 オレンジ タイプスタッキング可/ネスティング可 名入れなし 用途いちごコンテナー 種別C#12 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面5×7 高さ(mm)(ネスティング)125 有効内寸(mm)494×279×75 外寸(mm)576×319×98 内寸(mm)510×295×83 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565) ネスティング高さ(mm)25 コンテナ種類メッシュ スタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量20以上のご注文無料
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする