サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 食品用コンテナ
麺コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12.3
色
オレンジ
注文コード
14735289
品番
10130900OR301
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
種別
7型
容量(L)
12.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
564×351×83
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
529×317×62
色
オレンジ
材質
PP
フタの有無
なし
名入れ
なし
適合
(嵌合)麺コンテナー3型、麺コンテナー5型、麺コンテナー5型-B、サンテナーB#27Z
有効内寸(mm)
529×317×62
外寸(mm)
564×351×83
内寸(mm)
534×321×72
フタ
なし
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
21.6(2200)
嵌合商品
麺コンテナー 5型-B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません