サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の バット・トレー
ポットトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14735377
品番
10140600BL503
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
種別
2型
容量(L)
14.6
色
ブルー
用途
1000〜1100ccシメジポット16本入
仕様
(カード差し取付面)4辺
材質
PP
高さ(mm)
(ネスティング)30
有効内寸(mm)
397×397×89
外寸(mm)
440×440×92
内寸(mm)
413×413×89
フタ
なし
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
30
適合カード差し
22型-B(ワンタッチ式)
コンテナ種類
メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量25以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません