プルオーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14735485 品番 7075SK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

かぶりやすく開きすぎない襟元のプルオーバータイプの検診衣。落ち着いた配色なので様々なシーンに対応可能です。前が大きく開くので検診しやすいデザイン。腕まくりしやすいよう、袖口にスリットを施しました。厚みがありフラットな素材の4段スムースは、柔らかな肌触りで透けにくく、健診で着用いただく際にも快適です。ポリエステル100%でありながら4層構造の組織により、汗をかいても素早く吸収し拡散する、着心地と快適性を追求した素材を使用した、男女兼用の検診衣です。

仕様胸部2重仕立て/左腰ポケット/七分袖/袖口スリット入り/別ネームタグ・ピスネーム付き 材質ポリエステル100% 4段スムース ネイビー×サックス サイズL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)39 着丈(cm)75 バスト(cm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする