スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14735571 品番 7077SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、素材の軽さと上質な肌触りのシンプルスマートなメンズスクラブが登場。MADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・新素材を採用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで、冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。脇スリットで動きやすく首元のボタンで着脱もしやすく快適な着心地に。ストライプの裏地もオシャレなポイントで、パイピング処理など縫製面でもワンランク上に仕上がった、シンプルなデザインと機能性で高級感溢れる、メンズスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケット チャコールグレー サイズS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 バスト(cm)103.5 素材ポリエステル100% ストローギャバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする