サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 食品用コンテナ
F・コンテナー C(ばんじゅう)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14735587
品番
10170200CL202
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(L)
16.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
573×389×105
色
クリーム
材質
PE
名入れ
なし
用途
しらす用コンテナー
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別
A-M
寸法(mm)
(アミ目)底面3×3
タイプ
90°クロス積載可能
有効内寸(mm)
529×342×82
外寸(mm)
573×389×105
内寸(mm)
536×349×92
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
16.07(1640)
適合カード差し
3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品
油脂箱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません