曜日別特売
10195500OR309OR301 SNコンテナー サンコー(三甲) 14735806

SNコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)19.2オレンジ/オレンジ注文コード14735806品番10195500OR309OR301
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途食パン・ケーキ搬送用コンテナー容量(L)19.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)652×426×92有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)593×374×72オレンジ/オレンジタイプスタッキング可/ネスティング可名入れなし仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:ばんじゅうP-W1、ばんじゅうP-W2、ばんじゅうP-W3、SNコンテナーC#23W、SNコンテナーC#35TA種別C#19TA材質PP高さ(mm)(ネスティング)47有効内寸(mm)593×374×72外寸(mm)652×426×92内寸(mm)609×390×84機構両短側面ラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)ネスティング高さ(mm)47適合カード差し73型(ワンタッチ式)スタッキング嵌合商品ばんじゅう P-W3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする