10209500GL804 サンショップカーゴ(把手付き) サンコー(三甲) 14735867

サンショップカーゴ(把手付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)19.8 Aグレー 注文コード14735867 品番10209500GL804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は容量・色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)19.8 Aグレー 種別20L 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)32 外寸(mm)429×316×243 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量25以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14735867 10209500GL804 20896733 20L 手提げバスケットサンショップカーゴ アズワン 手提げバスケットサンショップカーゴ アズワン 1個 1,307 税込1,438 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする