レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14735869 品番 7079SC
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベンチレーション機能搭載のレディースジップスクラブ。後身頃のベンチレーションは、空気が抜けるだけでなく、より熱がこもらないメッシュ生地を採用。スクラブ内の熱や不快感を排出してくれて、オールシーズン快適な着心地です。 使用しているアリオンストレッチは、軽くて丈夫な素材で伸縮性のよいストレッチ生地。動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で優れたイージーケア性も魅力です。丸首のデザインは可愛らしい印象に。体に沿った形で、女性の曲線的な美しさを意識したメリハリのあるシルエットは、ウエスト周りをスッキリ見せてくれます。羽織って着られるジップタイプなので、髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなし。女性に嬉しいレディースジップスクラブです。

仕様両腰ポケット(右内ポケット)/右後ろ脇ループ付/背中ベンチレーション DNB×ミディアムブルー サイズS 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)65 バスト(cm)94 素材ポリエステル100% アリオンストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする