サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
SNコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
21.6
色
ブルー/ライトブルー
注文コード
14736043
品番
10225300BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
21.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
582×388×132
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×334×110
色
ブルー/ライトブルー
タイプ
スタッキング可
高さ(mm)
(ネスティング)63
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)片短辺
適合
(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別
C#22Y-2
材質
PP
有効内寸(mm)
520×334×110
外寸(mm)
582×388×132
内寸(mm)
534×348×120
機構
長辺ラベル剥離用リブ 短辺ラベル剥離用シボ面有
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.74(1300)
ネスティング高さ(mm)
63
適合カード差し
9M型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
嵌合商品
サンボックス 54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません