スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14736185 品番 7085SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案するF Lab.(エフラブ)シリーズのビンテージ感が魅力的なメンズスクラブ。小松マテーレ独自の「染料役者」という機械を使い、ポリエステルを製品染めすることで、ニュアンスのある色ムラや色合いが独特の風合いを感じさせるビンテージ感を再現しました。味のある素材感の見た目に対し、滑らかなタッチで着心地が抜群。ポリエステル100%の素材で、イージーケアなのも魅力の一つです。素材感の良さを活かすため、全体的にシンプルにしつつも、後ろのダーツやニュアンスのあるポケットなど、ジャケットをイメージしたディテールを取り入れて、F Lab.(エフラブ)ならではの高級感を演出。ナチュラルなシワ感と柔らかくストレッチ性のある生地で、デザイン性と機能性に優れたメンズスクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/サイドスリット/左肩ループ付 ガンメタ サイズL 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 バスト(cm)119.5 素材ポリエステル100% SYストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする